Ölfilter-Spezial-Ratschen-Ringschlüssel, SW27 für Ford, PSA und Jaguar
Ölfilterschlüssel m. Ratsche für Ford, PSA, Jaguar
ÖLFILSCHL FÜR FORD,PSA,JAGUAR
Art.-Nr. 1952003191
EAN 4058794287011
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Speziell geformter Schlüssel für den schwer zugänglichen Antrieb auf dem Ölfilterdeckel.
- Mit Hilfe des ½"-Antriebs kann die Kappe nach Herstellervorgabe mit 25 Nm angezogen werden
- Zu verwenden wie OEM 303-1579/Länge ca. 250 mm
- Muss im Gegensatz zur Ringschlüssel-Variante nicht umgesetzt werden. Besonders wichtig für Modelle mit extrem geringen Platz nach oben, da sich der Schlüssel hier nicht mehr umsetzen lässt, wenn die Kappe weit herausgedreht wurde
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Ford 2.0 TDCi (DW10C) (ab 2010), 2.2 TDCi (DW12C) (ab 2010), C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max
- Citroen / Peugeot 2.0 HDI (DW10C) (ab 2009), 2.2 HDI (DW12C) (ab 2010), C4 – C5 – C8 - DS4 - DS5, 308 - 3008 - 407 - 508 - 5008 - RCZ
- Jaguar XF 2.2D (ab 2012)
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Produktgewicht (per Stück) | 989,000 g |
Passend für Fahrzeughersteller | Ford, Peugeot, Jaguar |