Ölfilterschlüssel
Ölfilterschlüssel 1/2 Zoll
1/2ZO OELFILTSHSL SW 106 15KT.
Art.-Nr. 1952001069
EAN 4250158181069
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passgenauer Schlüssel zur Demontage und Montage des Kunststoff-Ölfiltergehäusedeckels.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- 1952001068: MAN 403, 463
- 1952001069: MAN 8–10 t Typen: L2000, LE, M2000, ME, auch passend für z. B MANN-Filter W 1160
- 1952001070: MAN 18–48 t Typen: TGA, F 2000, FE, 406 - 463,404 - 464, auch passend für z. B. MANN-Filter HU 1381x
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 106 mm |
Lieferumfang | 15 Kanten |
Produktgewicht (per Stück) | 1100,000 g |