Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ölfilterschlüssel Ø135 mm

Ölfilterschlüssel-18kant 1/2 Zoll Spannweite 135mm
OELFIL.SCHL MAN 1/2 18KA 135MM

Art.-Nr. 1952006745

EAN 4056807557199

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ölfilterschlüssel Ø135 mm

Art.-Nr. 1952006745

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Wechseln des Ölfilters, Ölfilter-Gehäuse-Deckels und Kraftstofffilters
  • Besonders maßhaltige und formstabile Ausführung, welche sich auch bei größerem Kraftbedarf nicht öffnen.

  • Minimaler Platzbedarf für besonders schwer zugängliche Filter.

  • Mit Hilfe des 1/2 Zoll Antriebs können Anzugsmomente nach Herstellervorgaben realisiert werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für MAN 18-48 to, F2000, FE, TGA. Motor: 406, 410, 414, 440, 460

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Produktgewicht (per Stück)

681,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen