Ölfilterschlüssel für Kia/Hyundai
Ölfilterschlüssel Kia/Hyundai
ÖLFILTERSCHL. KIA HYUNDAI 79,3MM-15
Art.-Nr. 1952003162
EAN 4058794029390
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Wechseln des Ölfilters (Blechkartusche)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
COD. FILTER 26300-2Y500
- KIA Rio (alle) / Sephia (alle, L4-1.6L) / Spectra (alle, L4-1.6L) / Sportage (alle)
COD. FILTER 26300-35503, E 26300-35530
- HYUNDAI ix20 1.6 / Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V / Pony Saloon (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V / Elentra i (J-1) 1.5 i.e.
COD. FILTER 26300-02502
- KIA Morning (TA) 1.2 / Rio III (UB) 1.25 CWT
- HYUNDAI Atoz (MX) 1.0 i, 1.1 / i10 1.1, 1.2 / Amica (MX) 1.0i. 1.1
COD. FILTER 26330-4X000
- HYUNDAI Starex 2.5TD, 2.5 TD 4WD, 2.5 TCi / H200 Box 2.5 TD / H200 Bus (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4WD / Terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD
Spannweite max. | 79,3 cm |
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Anzahl Rastzungen | 15 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 189,000 g |
Typbezeichnung | 26300-35503 |
Passend für Fahrzeughersteller | Kia, Hyundai |