Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ölfilterschlüssel für Kia/Hyundai

Ölfilterschlüssel Kia/Hyundai
ÖLFILTERSCHL. KIA HYUNDAI 93,2MM-15

Art.-Nr. 1952003163

EAN 4058794029406

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ölfilterschlüssel für Kia/Hyundai

Art.-Nr. 1952003163

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Wechseln des Ölfilters (Blechkartusche)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

COD. FILTER 26300-2Y500


  • KIA Rio (alle) / Sephia (alle, L4-1.6L) / Spectra (alle, L4-1.6L) / Sportage (alle)


COD. FILTER 26300-35503, E 26300-35530


  • HYUNDAI ix20 1.6 / Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V / Pony Saloon (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V / Elentra i (J-1) 1.5 i.e.


COD. FILTER 26300-02502


  • KIA Morning (TA) 1.2 / Rio III (UB) 1.25 CWT

  • HYUNDAI Atoz (MX) 1.0 i, 1.1 / i10 1.1, 1.2 / Amica (MX) 1.0i. 1.1


COD. FILTER 26330-4X000


  • HYUNDAI Starex 2.5TD, 2.5 TD 4WD, 2.5 TCi / H200 Box 2.5 TD / H200 Bus (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4WD / Terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD

Spannweite max.

93,2 mm

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Anzahl Rastzungen

15 STK

Produktgewicht (per Stück)

240,000 g

Typbezeichnung

Filtercode 26300-4x000

Passend für Fahrzeughersteller

Kia, Hyundai

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen