Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ölfilterschlüssel mit 3/8"-Antrieb für BMW

Ölfilterschlüssel-16kant 3/8 Zoll Spannweite 87 mm
ÖLFILSCHL, 3/8ZO ANTR N.19 D87MM 16KANT

Art.-Nr. 1952003177

EAN 4058794286960

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ölfilterschlüssel mit 3/8"-Antrieb für BMW

Art.-Nr. 1952003177

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für Ölfilter-Blechkartuschen und Kunststoffkappen.
  • Formstabile Metallausführung löst auch festsitzende Ölfilter

  • Extra schlanke Bauform auch für beengte Platzverhältnisse

  • 3/8“ Antriebs-Vierkant sichert Anzug nach Herstellervorgaben

  • Große Auswahl für hohe Modell- bzw. Typenabdeckung

  • Weitere Größen auf Anfrage lieferbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite max.

87 mm

Antrieb

3/8 Zoll

Anzahl Rastzungen

16 STK

Produktgewicht (per Stück)

260,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen