Ölfilterschlüssel mit 3/8"-Antrieb für Fiat Punto 1.2
Ölfilterschlüssel-12kant 3/8 ZO Spannweite 76,8 mm
ÖLFILSCHL 3/8ZO ANTR N.10 D76,8MM 12KANT
Art.-Nr.
1952003167
EAN 4058794286892
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für Ölfilter-Blechkartuschen und Kunststoffkappen.
- Formstabile Metallausführung löst auch festsitzende Ölfilter
- Extra schlanke Bauform auch für beengte Platzverhältnisse
- 3/8“ Antriebs-Vierkant sichert Anzug nach Herstellervorgaben
- Große Auswahl für hohe Modell- bzw. Typenabdeckung
- Weitere Größen auf Anfrage lieferbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für 1,4 Liter Benziner / Original-Filter Nr. 55242758
- Alfa Romeo: Giulietta (Typ 940) ab 2010 / Mito (Typ 955) ab 2008 - 2013
- Fiat: 500X (334) / Tipo (357 / 356) ab 2014
- Jeep: Renegade (BU) ab 2014
Spannweite max. | 76,8 mm |
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antriebart | Vierkant |
Produktgewicht (per Stück) | 180 g |
Passend für Fahrzeughersteller | Fiat |