Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ölfilterschlüssel mit 3/8"-Antrieb für Renault Benziner

Ölfilterschlüssel-6kant 3/8 ZO Spannweite 66,6 mm
ÖLFILSCHL 3/8ZO ANTR N.11 D66,6MM 6KANT

Art.-Nr. 1952003168

EAN 4058794286908

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ölfilterschlüssel mit 3/8"-Antrieb für Renault Benziner

Art.-Nr. 1952003168

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für Ölfilter-Blechkartuschen und Kunststoffkappen.
  • Formstabile Metallausführung löst auch festsitzende Ölfilter

  • Extra schlanke Bauform auch für beengte Platzverhältnisse

  • 3/8“ Antriebs-Vierkant sichert Anzug nach Herstellervorgaben

  • Große Auswahl für hohe Modell- bzw. Typenabdeckung

  • Weitere Größen auf Anfrage lieferbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Renault 1.2, 1.4 Benzin Twingo, Clio, Kangoo, Modus, Mégan, Scenic etc.

Spannweite max.

66,6 mm

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Produktgewicht (per Stück)

166,000 g

Passend für Fahrzeughersteller

Renault

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen