Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ölfilterschlüssel mit 3/8"-Antrieb für Renault / VW / Audi

Ölfilterschlüssel-14kant 3/8 ZO Spannweite 74,4 mm
ÖLFILSCHL 3/8ZO ANTR N.4 D74,4MM 14KANT

Art.-Nr. 1952003165

EAN 4058794286878

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ölfilterschlüssel mit 3/8"-Antrieb für Renault / VW / Audi

Art.-Nr. 1952003165

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für Ölfilter-Blechkartuschen und Kunststoffkappen.
  • Formstabile Metallausführung löst auch festsitzende Ölfilter

  • Extra schlanke Bauform auch für beengte Platzverhältnisse

  • 3/8“ Antriebs-Vierkant sichert Anzug nach Herstellervorgaben

  • Große Auswahl für hohe Modell- bzw. Typenabdeckung

  • Weitere Größen auf Anfrage lieferbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktgewicht (per Stück)

188,000 g

Passend für Fahrzeughersteller

Ford, Fiat, Alfa Romeo, Audi, Volvo, Peugeot

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen