Ölfilterschlüssel mit 3/8"-Antrieb für Renault, VW, Audi TDI
Ölfilterschlüssel-18kant 3/8 Zoll Spannweite 96 mm
ÖLFILSCHL, 3/8ZO ANTR N.22 D96MM 18KANT
Art.-Nr. 1952003178
EAN 4058794286977
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für Ölfilter-Blechkartuschen und Kunststoffkappen.
- Formstabile Metallausführung löst auch festsitzende Ölfilter
- Extra schlanke Bauform auch für beengte Platzverhältnisse
- 3/8“ Antriebs-Vierkant sichert Anzug nach Herstellervorgaben
- Große Auswahl für hohe Modell- bzw. Typenabdeckung
- Weitere Größen auf Anfrage lieferbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Spannweite max. | 96 mm |
Antrieb | 3/8 Zoll |
Anzahl Rastzungen | 18 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 200,000 g |