Ölfilterschlüssel mit 3/8"-Antrieb für VW 2.0 TDI, Audi
Ölfilterschlüssel-12kant 3/8 Zoll VW/Audi 76,8 mm
ÖLFILSCHL 3/8ZO ANTR N.18 D76,8MM 12KANT
Art.-Nr. 1952003176
EAN 4058794286953
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für Ölfilter-Blechkartuschen und Kunststoffkappen
- Formstabile Metallausführung löst auch festsitzende Ölfilter
- Extra schlanke Bauform auch für beengte Platzverhältnisse
- 3/8“ Antriebs-Vierkant sichert Anzug nach Herstellervorgaben
- Große Auswahl für hohe Modell- bzw. Typenabdeckung
- Weitere Größen auf Anfrage lieferbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Spannweite max. | 76,8 mm |
Antrieb | 3/8 Zoll |
Anzahl Rastzungen | 12 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 220,000 g |