Olivenschraube mit AW-Antrieb und Zentrierspitze
Olivenschraube mit AW-Antrieb+Zentrierspitze
OLIVENSHR-M.ZENTSP-AW20-(NI)-M5X40
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schraube mit AW®-Antrieb
- Hohe Kraftübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Keine Auswurfkräfte
Schraube mit Zentrierspitze
- Schraube findet sehr leicht das Gewinde der Fenstergetriebes
Einsetzbar für sämtliche Fenstergriffe bei Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Overflade | Verzinkt |
Nenndurchmesser (Ø) | 5 mm |
Länge (L) | 40 mm |
Innenantrieb | AW20 |
Datenblätter(X)