Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

One Bundhose

Bundhose One washed
BUNDHOSE ONE ANTHRAZIT M

Art.-Nr. M403292001
EAN 4251174754749

Preis für gewählte Verpackungseinheit
One Bundhose

Art.-Nr. M403292001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Widerstandsfähige Hose aus vorgewaschenem Gewebe mit Verstärkungen. Der Stretchanteil und der Stretchbelt bieten Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit.
  • Ripstop-Gewebe (sehr reißfest), Stretcheinsätze, robust, schnell trocknend, pflegeleicht

  • 3 Vorder-, 2 Schenkel-, 2 Gesäßtaschen, e-Care Handytasche

  • Reflektierende Einsätze, ergonomische Schnittführung am Knie

  • Dreifachnähte an Belastungspunkten, Stretchbelt

  • ID-Kartenhalter, verlängerbarer Saum, ca. 5 cm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

M

Werkstoff

55% Polyester, 45% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen