Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

One Shorts Kinder

Shorts One Kinder
BERMUDA ONE KIDS GRAU 134/140

Art.-Nr. M486098140

EAN 4251174736356

Preis für gewählte Verpackungseinheit
One Shorts Kinder

Art.-Nr. M486098140

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuste, sportliche und bequeme Kindershorts für das Werkeln und Spielen im Freien.
  • Ripstop-Gewebe (sehr reißfest), robust, schnell trocknend, pflegeleicht

  • Viele funktionelle Taschen, e-Care Handytasche

  • Reflektierende Einsätze

  • Dreifachnähte an Belastungspunkten

  • Stretchbelt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

134/140

Werkstoff

55% Polyester, 45% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen