One Softshelljacke Kinder
Softshelljacke One Kinder
SOFTSHELLJACKE ONE KIDS GRAU 134/140
MODYF
Art.-Nr.
M441059140
EAN 4251012163696
Preis für gewählte Verpackungseinheit




Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robuste Kinder Softshelljacke im verspielt-coolen Design. Must Have für Ihre Kleinen.
- Robust, elastisch, winddicht, atmungsaktiv, wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule)
- 3 Fronttaschen, Innen-, e-Care Handytasche
- Reflektierende Einsätze
- Aramidfaser (sehr abriebfest) verstärkte Ellbogen und Schultern
- Kapuze im Kragen verstaubar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | 134/140 |
Werkstoff | 96% Polyester, 4% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 295 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen, Nicht bleichen, Bügeln mit niedriger Temperatur |