Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

One Softshelljacke Kinder

Softshelljacke One Kinder
SOFTSHELLJACKE ONE KIDS GRAU 146/152

Art.-Nr. M441059152
EAN 4251012163702

Preis für gewählte Verpackungseinheit
One Softshelljacke Kinder

Art.-Nr. M441059152

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuste Kinder Softshelljacke im verspielt-coolen Design. Must Have für Ihre Kleinen.
  • Robust, elastisch, winddicht, atmungsaktiv, wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule)

  • 3 Fronttaschen, Innen-, e-Care Handytasche

  • Reflektierende Einsätze

  • Aramidfaser (sehr abriebfest) verstärkte Ellbogen und Schultern

  • Kapuze im Kragen verstaubar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

146/152

Werkstoff

96% Polyester, 4% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

295 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen, Nicht bleichen, Bügeln mit niedriger Temperatur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen