Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

One Softshelljacke

Softshelljacke One
SOFTSHELLJACKE ONE ANTHRAZIT 4XL

Art.-Nr. M441058006

EAN 4251596892104

Preis für gewählte Verpackungseinheit
One Softshelljacke

Art.-Nr. M441058006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Funktionelle Softshelljacke mit verstärkten Einsätzen für mehr Widerstand. Das bequeme Stretchgewebe sorgt für Komfort und Sicherheit. Für eine lässige Passform empfehlen wir Ihnen eine Größe größer zu wählen.
  • Atmungsaktiv, winddicht, wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule)

  • 3 Vordertaschen, Innen-, e-Care Handytasche

  • Reflektierende Einsätze, wasserabweisende Reißverschlüsse

  • Aramidfaser (sehr abriebfest) verstärkte Ellbogen und Schultern

  • Kapuze im Kragen verstaubar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

4XL

Werkstoff

96% Polyester, 4% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

295 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen