One Softshelljacke
Softshelljacke One
SOFTSHELLJACKE ONE ANTHRAZIT XL
Art.-Nr. M441058003
EAN 4251012106495
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Funktionelle Softshelljacke mit verstärkten Einsätzen für mehr Widerstand. Das bequeme Stretchgewebe sorgt für Komfort und Sicherheit. Für eine lässige Passform empfehlen wir Ihnen eine Größe größer zu wählen.
- Atmungsaktiv, winddicht, wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule)
- 3 Vordertaschen, Innen-, e-Care Handytasche
- Reflektierende Einsätze, wasserabweisende Reißverschlüsse
- Aramidfaser (sehr abriebfest) verstärkte Ellbogen und Schultern
- Kapuze im Kragen verstaubar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | XL |
Werkstoff | 96% Polyester, 4% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 295 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur |