One Winter Softshelljacke
Winterjacke One
SOFTSHELLJACKE WINTER ONE GRAU 4XL
Art.-Nr. M411160006
EAN 4251596892067
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Modische, komfortable und hochfunktionelle Jacke, die sich hervorragend für kalte Tage eignet. Für eine lässige Passform empfehlen wir Ihnen eine Größe größer zu wählen.
- Wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv
- 6 Außentaschen, 2 Innentaschen, e-Care Handytasche
- Reflektierende Einsätze
- Abnehmbare Kapuze, elastische Ärmelbündchen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | 4XL |
Werkstoff | 96% Polyester, 4% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 120 g |
Wattierung | 100% Polyester |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |