Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

One Winter Softshelljacke

Winterjacke One
SOFTSHELLJACKE WINTER ONE GRAU M

Art.-Nr. M411160001

EAN 4251012106549

Preis für gewählte Verpackungseinheit
One Winter Softshelljacke

Art.-Nr. M411160001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Modische, komfortable und hochfunktionelle Jacke, die sich hervorragend für kalte Tage eignet. Für eine lässige Passform empfehlen wir Ihnen eine Größe größer zu wählen.
  • Wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv

  • 6 Außentaschen, 2 Innentaschen, e-Care Handytasche

  • Reflektierende Einsätze

  • Abnehmbare Kapuze, elastische Ärmelbündchen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

M

Werkstoff

96% Polyester, 4% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

120 g

Wattierung

100% Polyester

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen