One Winter Softshelljacke
Winterjacke One
SOFTSHELLJACKE WINTER ONE GRAU XL
Art.-Nr. M411160003
EAN 4251012106563
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Modische, komfortable und hochfunktionelle Jacke, die sich hervorragend für kalte Tage eignet. Für eine lässige Passform empfehlen wir Ihnen eine Größe größer zu wählen.
- Wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv
- 6 Außentaschen, 2 Innentaschen, e-Care Handytasche
- Reflektierende Einsätze
- Abnehmbare Kapuze, elastische Ärmelbündchen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | XL |
Werkstoff | 96% Polyester, 4% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 120 g |
Wattierung | 100% Polyester |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |