ASSY 3.0 ušľ. oceľ A2, neúplný závit, kuž. hl. AW

ASSY 3.0 ušľ. oceľ A2, neúplný závit, kuž. hl. AW
SKRUTKA-PANHD-A2-AW20-4,5X50/33
ASSY 3.0

Obj. č. 018054550

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

ASSY 3.0 ušľ. oceľ A2, neúplný závit, kuž. hl. AW

Obj. č. 018054550

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x250 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Universal for fixing stainless steel plates onto wood in permanently exposed outdoor environments.

Menovitý priemer (d)

4,5 mm

Dĺžka (l)

50 mm

Tvar hlavy

Kužeľová hlava

Priemer hlavy (dh)

8,9 mm

Výška hlavy (k)

3 mm

Vnútorný pohon

AW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Tvar závitu

Jeden závit

Dĺžka závitu (lg)

33 mm

Priemer jadra

2,7 mm

Tvar špičky

Hrot s kruhovým závitom

Vrcholový uhol

30 Stupeň

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Lesklý

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Hmotnosť výrobku (na kus)

4,108 g

Vhodnosť pre podklad

Preglejka
Drevo
Drevité materiály
Tvrdé drevo
LVL
Mäkké drevo

Oblasť použitia

Fasáda
Terasa
Plot
Drevená stavba
Vlhký priestor
Balkón
Rozperný kus
Hracie zariadenie
Plech – drevo
V exteriéri

Schválenie

ETA-11/0190

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie