One-handed assembly tool from Viking Arm

One-handed assembly tool from Viking Arm
VIKING ARM

Obj. č. 0714662970

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

One-handed assembly tool from Viking Arm

Obj. č. 0714662970

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x2 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

High-quality, one-handed assembly tool for the professional craftsman

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Stránka katalógu vo formáte PDF 1

Hárky údajov(X)

Rozsah upnutia vonkajší max.

215 mm

Rozsah upnutia vnútorný min./max.

155-380 mm

Roztvorenie

38 mm

Hrúbka profilu

6 mm

Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie