Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

OrgaAer Frontabdeckung Eckteil

OrgaAer Frontabdeckung Eckteil
FRONTABDE-F.BUERO-ECK-SCHW

Art.-Nr. 0684603822

EAN 4049557967073

Preis für gewählte Verpackungseinheit
OrgaAer Frontabdeckung Eckteil

Art.-Nr. 0684603822

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Abdeckung für Hängerahmen und Breitschub hinter Türen
Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Lochreihe auf 37+7=44 mm vorbohren (Abstand zur Türinnenseite 1 mm)

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich

Werkstoff

Kunststoff

Breite (B)

90 mm

Höhe (H)

83 mm

Tiefe (T)

2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen