Organisations-Schublade VS ENVI Drawer
Organisations-Schublade VS ENVI Drawer
MUELLTRENNSYS-ENVI-DRAWER-ALUF-500-2FACH
Art.-Nr. 0683720610
EAN 4046777312997
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zusätzliche Stauraumlösung für Mülltrennsysteme und Unterschränke
- Schnelle und einfache Montage ohne Messen durch integrierte Einbauschablone im Führungsträger
- Leises, leichtes und Komfortables Öffnen und Schließen sowie Zugriff auf kompletten Auszug durch Vollauszugsführung mit Dämpfung und Selbsteinzug
- Werkzeugloser Aus- und Einbau nach Erstmontage
- Problemlos in vorhandene Schränke nachrüstbar
- Übersichtliche Trennung von unterschiedlichen Küchenutensilien
- Optimale Raumausnutzung da je nach Position der Wasseranschlüsse die Behälter entsprechend eingehängt werden können
- Simples ausbauen des kompletten Systems zur einfachen Reinigung
- Behälter aus hochwertigem Kunststoff welche einfach zu reinigen und auch spülmaschinenfest bei bis zu 70° sind
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 500 mm |
Passend für lichte Korpustiefe | 486 mm |
Einbauhöhe | 100 mm |
Einbautiefe | 486 mm |
Nennlänge | 450 mm |
Traglast | 40 kg |
Fassungsvermögen | 1,2 l, 2,7 l |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet/ Kunststoff |
Farbe | Verkehrsgrau A RAL 7042, Weißaluminium RAL 9006 |
Behälterinhalt | 2,7 l |
Behälterinhalt 2 | 1,2 l |
Werkstoff Auszug | Stahl |
Werkstoff Behälter | Kunststoff |
Lieferumfang | 1 x Organisationsschublade, 1 x ORGA-BOX 2,7 l, 1 x ORGA-BOX 1,2 l, 4 x Einhängewinkel für ORGA-BOX |