Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Organisations-Schublade VS ENVI Drawer

Organisations-Schublade VS ENVI Drawer
MUELLTRENNSYS-ENVI-DRAWER-ALUF-600-2FACH

Art.-Nr. 0683720611

EAN 4046777313000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Organisations-Schublade VS ENVI Drawer

Art.-Nr. 0683720611

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zusätzliche Stauraumlösung für Mülltrennsysteme und Unterschränke
  • Schnelle und einfache Montage ohne Messen durch integrierte Einbauschablone im Führungsträger

  • Leises, leichtes und Komfortables Öffnen und Schließen sowie Zugriff auf kompletten Auszug durch Vollauszugsführung mit Dämpfung und Selbsteinzug

  • Werkzeugloser Aus- und Einbau nach Erstmontage

  • Problemlos in vorhandene Schränke nachrüstbar

  • Übersichtliche Trennung von unterschiedlichen Küchenutensilien

  • Optimale Raumausnutzung da je nach Position der Wasseranschlüsse die Behälter entsprechend eingehängt werden können

  • Simples ausbauen des kompletten Systems zur einfachen Reinigung

  • Behälter aus hochwertigem Kunststoff welche einfach zu reinigen und auch spülmaschinenfest bei bis zu 70° sind
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

600 mm

Passend für lichte Korpustiefe

486 mm

Einbauhöhe

100 mm

Einbautiefe

486 mm

Nennlänge

450 mm

Traglast

40 kg

Fassungsvermögen

1,2 l, 2,7 l

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet/ Kunststoff

Farbe

Verkehrsgrau A RAL 7042, Weißaluminium RAL 9006

Behälterinhalt

2,7 l

Behälterinhalt 2

1,2 l

Werkstoff Auszug

Stahl

Werkstoff Behälter

Kunststoff

Lieferumfang

1 x Organisationsschublade, 1 x ORGA-BOX 2,7 l, 1 x ORGA-BOX 1,2 l, 4 x Einhängewinkel für ORGA-BOX

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen