Ösenschraube GS
Gerüstösenschraube GS
SHR-OES-GERUEST-4.8-(A0K)-8X80
Art.-Nr. 016080880
EAN 4011231219952
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Gerüsten in Verbindung mit geeignetem Kunstsoffdübel. Stahl 4.8, blau verzinkt
- Dübelhülse und Ösenschraube sind ein optimal aufeinander abgestimmtes System und garantieren höchste Sicherheit
- Ösenschraube Stahl 4.8
Hinweis
- Die Ösenschraube muss so weit in den Dübel eingedreht werden, dass die Schraubenspitze mind. 1x Schrauben-∅ vorne aus dem Dübel ragt. Nur so ist die max. Tragkraft zu erreichen
- Hohlkammersteine ohne Schlagwerk bohren
- Durch die Verwendung von HM-Mehrzweckbohrern erreichen Sie in Lochsteinen ein deutlich besseres Bohrloch und viel höhere Auszugswerte
- Bohren Sie Hohlkammersteine generell ohne Schlagwerk
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Zur Befestigung von Standgerüsten muss GR ∅ 14 mit Ösenschraube GS 12 verwendet werden
- Geeignet für die Verankerung in Vollbaustoffen, Beton, Vollziegel, Fels außer Leichtbeton
- In Lochstein, Leicht- und Porenbeton empfehlen wir die Verwendung unserer Kunststoff-Rahmendübel ∅ 14 HBR mit langer Spreizzone + Ösenschraube GS 10 und Erstellung des Bohrlochs mit HM- Mehrzweckbohrer für optimale Haltewerte
Schraubendurchmesser (ds) | 8 mm |
Schraubenlänge | 80 mm |
Setztiefe (h s) | 50 mm |
Bohrernenndurchmesser | 10 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 60 mm |
| Leistungsdaten Ösenschraube | GS8 | GS10 | GS12 | ||
| Dübel Durchmesser [mm] | 10 | 12 | 14 | ||
| Empfohlene Last 2) | Beton | ≥ B25 | 0,6 | 1,0 | 3,5 |
| Ziegelvollstein MZ12 | Fempf. [kN] | 0,6 | 1,0 | 2,3 | |
| Kalksandvollstein KS12 | 0,6 | 1,0 | 3,1 | ||
| Leichtbetonvollstein V2 | – | 0,4 | 1,0 | ||
| Kalksandlochstein KSL12 | – | 0,4 | 0,8 | ||
| Hochlochziegel HLZ12 | – | 0,25 | 0,5 | ||
| 2) Die Richtlinien der Berufsgenossenschaften sind einzuhalten. | |||||
| Kennwerte | ||||
| Augen-Ø | [mm] | 22 | 30 | 25 |
| Randabstand | ar ≥ [mm] | 100 | 120 | 180 |
| Anzugsdrehmoment | MD [Nm] | – | – | – |
| Bohrlochtiefe | t ≥ [mm] | 60 | 70/1001) | 80 |
| Setztiefe | hS ≥ [mm] | 50 | 60/901) | 70 |
| Mindestbauteildicke | d ≥ [mm] | 120 | 120 | 175 |
| Gewinde-Ø | dGew [mm] | 8 | 10 | 12 |
| Bohrernenn-Ø | dBohr [mm] | 10 | 12 | 14 |
| Loch-Ø im Bauteil | dBau [mm] | – | – | – |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!