Ösenschraube
Stahl verzinkt metrisches Gewinde
SHR-OES-(A2K)-M8X80
Art.-Nr. 02340880
EAN 4052713237033
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
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Augeninnendurchmesser (d2) | 11 mm |
Augenaußendurchmesser (d3) | 21 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Gewindelänge | 52 mm |
Augenstärke (s1) | 5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |