PE-Hinterfüllmaterial
PE-Hinterfüllmaterial
HIFUELLMATL-PE-10MM
Art.-Nr. 0875810100
EAN 4011231802130
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Entspricht DIN 18540
Besteht wie in der DIN vorgeschrieben aus geschlossenzelligem, verrottungsfestem, nichtsaugendem Polyethylen
Verhindert eine Drei-Flanken-Haftung
Vermindert Rissbildungsgefahr bei Dicht- und Dehnfugen
Spenderkarton
Bei den ∅ 6–30 mm kann das Band durch eine vorgestanzte Kartonöffnung zweckmäßig entnommen werden
Breites Anwendungsspektrum
Universell für Sanitär-, Beton- sowie Fensteranschlussfugen einsetzbar
∅ 6–30 mm sind als Rollenware, ∅ 40 und 50 mm als Stangenware mit je 1 m Länge erhältlich.
Datenblätter(X)
![]()  | |
Chemische Basis  | Polyethylen  | 
Farbe  | Grau  | 
Durchmesser (Ø)  | 10 mm  | 
Länge  | 100 m  | 
Rohdichte  | 30 kg/m³  | 
Rohdichte Bedingung  | nach DIN 53420  | 
Stauchhärte  | 40 N/mm²  | 
Stauchhärte Bedingung  | nach DIN 53577, 40% Längsstauchung  | 
Bruchdehnung min.  | 15 %  | 
Bruchdehnung Bedingung  | nach DIN 53571  | 
Zugfestigkeit min.  | 200 kPa  | 
Zugfestigkeit max.  | 300 kPa  | 
Zugfestigkeit Bedingung  | nach DIN 53571  | 
Temperaturbeständigkeit min.  | -40 °C  | 
Temperaturbeständigkeit max.  | 60 °C  | 
FCKW (Treibgas) frei  | Ja  | 
Silikonfrei  | Ja  | 
DIN  | 18540  | 
Baustoffklasse  | B3 - Leicht entflammbar  | 
Baustoffklasse Bedingung  | nach DIN 4102  |