PE-Hinterfüllmaterial
PE-Hinterfüllmaterial
HIFUELLMATL-PE-30MM
Art.-Nr. 0875830100
EAN 4011231802178
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Entspricht DIN 18540
Besteht wie in der DIN vorgeschrieben aus geschlossenzelligem, verrottungsfestem, nichtsaugendem Polyethylen
Verhindert eine Drei-Flanken-Haftung
Vermindert Rissbildungsgefahr bei Dicht- und Dehnfugen
Spenderkarton
Bei den ∅ 6–30 mm kann das Band durch eine vorgestanzte Kartonöffnung zweckmäßig entnommen werden
Breites Anwendungsspektrum
Universell für Sanitär-, Beton- sowie Fensteranschlussfugen einsetzbar
∅ 6–30 mm sind als Rollenware, ∅ 40 und 50 mm als Stangenware mit je 1 m Länge erhältlich.
Datenblätter(X)
![]() | |
Chemische Basis | Polyethylen |
Farbe | Grau |
Durchmesser (Ø) | 30 mm |
Länge | 25 m |
Rohdichte | 30 kg/m³ |
Rohdichte Bedingung | nach DIN 53420 |
Stauchhärte | 40 N/mm² |
Stauchhärte Bedingung | nach DIN 53577, 40% Längsstauchung |
Bruchdehnung min. | 15 % |
Bruchdehnung Bedingung | nach DIN 53571 |
Zugfestigkeit min. | 200 kPa |
Zugfestigkeit max. | 300 kPa |
Zugfestigkeit Bedingung | nach DIN 53571 |
Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 60 °C |
FCKW (Treibgas) frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
DIN | 18540 |
Baustoffklasse | B3 - Leicht entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102 |