Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

PE-Hinterfüllmaterial

PE-Hinterfüllmaterial
HIFUELLMATL-PE-50MM

Art.-Nr. 0875850100

EAN 4038898022237

Preis für gewählte Verpackungseinheit
PE-Hinterfüllmaterial

Art.-Nr. 0875850100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft

Entspricht DIN 18540


Besteht wie in der DIN vorgeschrieben aus geschlossenzelligem, verrottungsfestem, nichtsaugendem Polyethylen



Verhindert eine Drei-Flanken-Haftung


Vermindert Rissbildungsgefahr bei Dicht- und Dehnfugen



Spenderkarton


Bei den ∅ 6–30 mm kann das Band durch eine vorgestanzte Kartonöffnung zweckmäßig entnommen werden



Breites Anwendungsspektrum


Universell für Sanitär-, Beton- sowie Fensteranschlussfugen einsetzbar

Hinweis

∅ 6–30 mm sind als Rollenware, ∅ 40 und 50 mm als Stangenware mit je 1 m Länge erhältlich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Chemische Basis

Polyethylen

Farbe

Grau

Durchmesser (Ø)

50 mm

Länge

50 m

Rohdichte

30 kg/m³

Rohdichte Bedingung

nach DIN 53420

Stauchhärte

40 N/mm²

Stauchhärte Bedingung

nach DIN 53577, 40% Längsstauchung

Bruchdehnung min.

15 %

Bruchdehnung Bedingung

nach DIN 53571

Zugfestigkeit min.

200 kPa

Zugfestigkeit max.

300 kPa

Zugfestigkeit Bedingung

nach DIN 53571

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

60 °C

FCKW (Treibgas) frei

Ja

Silikonfrei

Ja

DIN

18540

Baustoffklasse

B3 - Leicht entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen