Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

PET Gesichtsschutz

Gesichtsschutzschirm Uvex
GESISHTZSHIRM-(9710)-PETSHB-0,3MM

Art.-Nr. 0997866629

EAN 4064154179377

Preis für gewählte Verpackungseinheit
PET Gesichtsschutz

Art.-Nr. 0997866629

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geringes Gewicht, geringe Atemfestigkeit und bequem zu tragen.
  • Gesichtsschutz für den Einmalgebrauch

  • Einheitsgröße, für alle Kopfgrößen im Bereich 54-64 cm geeignet

  • Fixierung am Kopf mit Elastikband

  • PET Scheibe, 0,3 mm, Innenseite beschlagfrei

  • Weiche Schaumstoff Innenpolsterung sorgt für hohen Tragekomfort auch bei längerer Tragedauer

  • Hilft das Gesicht frei von Verschmutzungen und Flüssigkeiten zu halten

  • Geeignet um das Gesicht durch die Kontamination von Körperflüssigkeiten frei zu halten

  • Platzsparende Flachfaltverpackung
Hinweis
  • Dieser Gesichtsschutz schützt vor Tropfen und Spritzern von Flüssigkeiten. Dadurch verringert er das Risiko einer Tröpfcheninfektion. Aufgrund seiner Konstruktion ist ein vollständiger Schutz gegen Viren, Bakterien oder andere biologische Agenzien nur bedingt gegeben.

  • Dieser Gesichtsschutz darf nur für die Dauer der aktuellen Gesundheitsgefährdung verwendet werden.

  • Kombinierbar mit Gesichtsschutzmasken.

  • Schutzfolie auf der Außenseite vor Gebrauch entfernen.

  • Nach Gebrauch entsorgen. Eine Widerverwendung liegt im Ermessen des Verwenders.

  • Nicht geeignet zum Schutz gegen mechanische Gefahren, wie fliegende Partikel mit höherer Energie
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktgewicht (per Stück)

48,900 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen