PIN-CYL-ISO8734-C1-M6-3X8
ISO 8734 Edelstahl C1 Toleranzklasse m6
Art.-Nr.
5095903008
EAN 4065746647687
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 8734 Typ C1 Stahl blank, Toleranzklasse M6
Hinweis
ISO 8734 ersetzt DIN 6325
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Länge (l1) | 8 mm |
Normen | ISO 8734 |
Werkstoff | Edelstahl, C1 |
Oberfläche | Blank |
Toleranzklasse | m6 |
Form | C1 |
RoHS-konform | Ja |