Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

PIN-CYL-ISO8734-C1-M6-4X18

ISO 8734 Edelstahl C1 Toleranzklasse m6

Art.-Nr. 5095904018

EAN 4065746647588

Preis für gewählte Verpackungseinheit
PIN-CYL-ISO8734-C1-M6-4X18

Art.-Nr. 5095904018

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 8734 Typ C1 Stahl blank, Toleranzklasse M6
Hinweis

ISO 8734 ersetzt DIN 6325

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

18 mm

Normen

ISO 8734

Werkstoff

Edelstahl, C1

Oberfläche

Blank

Toleranzklasse

m6

Form

C1

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen