Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

PKW-Radmutter

Pkw-Radmutter
RADMU-FORD-BMAX-STAHLFG-G10-SW19-M12X1,5

Art.-Nr. 036212215

EAN 4052712562709

Preis für gewählte Verpackungseinheit
PKW-Radmutter

Art.-Nr. 036212215

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Anzugsdrehmomente der Fahrzeughersteller beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (G)

M12 x 1,5

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser

12 mm

Steigung

1,5 mm

Höhe (H)

15 mm

Schlüsselweite (SW)

19 mm

Festigkeitsklasse

10

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Nickel

Entspricht Original Ersatzteilnummer

5114405

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen