PKW-Radmutter
Pkw-Radmutter
RADMU-FORD-STAHLFG-G10-SW19-M12X1,5X15
Art.-Nr. 036212015
EAN 4047376765924
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Anzugsdrehmomente der Fahrzeughersteller beachten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (G) | M12 x 1,5 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 12 mm |
Steigung | 1,5 mm |
Höhe (H) | 15 mm |
Schlüsselweite (SW) | 19 mm |
Festigkeitsklasse | 10 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 1470843 |