Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

PKW-Radmutter

Pkw-Radmutter
RADMU-TOYOTA-STAHLFELGE-SW21-M12X1,5X16

Art.-Nr. 036211215

EAN 4045727640180

Preis für gewählte Verpackungseinheit
PKW-Radmutter

Art.-Nr. 036211215

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Anzugsdrehmomente der Fahrzeughersteller beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (G)

M12 x 1,5

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser

12 mm

Steigung

1,5 mm

Höhe (H)

16 mm

Schlüsselweite (SW)

21 mm

Festigkeitsklasse

8

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Entspricht Original Ersatzteilnummer

060326161, MA103087, 909420100783, 51732885, 90473457, 4342386G00

Entspricht Original Ersatzteilnummer 2

DENG90942098, 1008504, 4342386G00000

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen