PKW-Radschraube für Volkswagen
Pkw-Radschraube
RADSHR-OPEL-FELGE-SW17-M12X1,5X21
Art.-Nr. 036241215
EAN 4047376356634
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Anzugsdrehmomente der Fahrzeughersteller beachten.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (G)  | M12 x 1,5  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Nenndurchmesser  | 12 mm  | 
Steigung  | 1,5 mm  | 
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (I)  | 21 mm  | 
Länge (L)  | 47,5 mm  | 
Schlüsselweite (SW)  | 17 mm  | 
Festigkeitsklasse  | 10.9  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
Entspricht Original Ersatzteilnummer  | 90473457/1008504  |