PKW-Radschraube für Volkswagen
Pkw-Radschraube
RADSHR-VAG-FELGE-SW17-M14X1,5X25,5
Art.-Nr. 036201415
EAN 4047376356641
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Anzugsdrehmomente der Fahrzeughersteller beachten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (G) | M14 x 1,5 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 14 mm |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (I) | 25,5 mm |
Länge (L) | 47,5 mm |
Schlüsselweite (SW) | 17 mm |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 8D0601139D |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | WHT002437 |