Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

PKW-Scheibenwischer Flatblade Smart

Pkw-Scheibenwischer Flatblade Smart
SHBWISCH-PKW-FLATBLADE-SMART-400MM-1STK

Art.-Nr. 0848035400
EAN 4052712505027

Preis für gewählte Verpackungseinheit
PKW-Scheibenwischer Flatblade Smart

Art.-Nr. 0848035400

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Variabel anwendbar durch symmetrischen Spoiler

Multi-Adapter-System


  • Vormontierter Adapter für Hakenbefestigung

  • Fahrzeuge älteren Typs mit neuer gelenkloser Wischblatttechnik (Flatblade) aufrüsten

  • Flexible Lösung zur Abdeckung der gängigsten sogenannten OE-Wischerarme bzw. Fahrzeuge der neueren Generation


Verbesserte Aerodynamik


Höhere Fahrgeschwindigkeiten gegenüber Standard-Scheibenwischern möglich



Wiederverschließbare Einzelverpackung


  • Individuelle Längenzusammenstellung möglich

  • Geringe Lagerhaltungskosten und Platzbedarf


Refillfähig (Wischblatt-Ersatzgummieinsetzbar)


  • Optimierte Lagerhaltungskosten

  • Schonung der Ressourcen (Umwelt)


Lieferumfang:


1 x Scheibenwischer FLATBLADE smart mit Profilkantenschutz inklusive vormontiertem Multi-Adapter für Hakenwischarme (Retro-Fit) und beigelegten O.E.-Adapter für die gängigsten Fahrzeugtypen der neuen Generation (Direct-Fit)

Hinweis

Versichern Sie sich, dass die Windschutzscheibe frei von Öl, Wachs, Teer und weiteren Verschmutzungen ist, damit die Lebensdauer nicht beeinträchtigt wird.



Bei der Montage stets eine Unterlage auf die Windschutzscheibe legen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Kann auf Fahrer- und Beifahrerseite montiert werden

  • Einsetzbar bei Gleichlauf- sowie Gegenlauf-Wischeranlagen ebenso bei Links- sowie Rechtslenker

  • Geeignet für Pkw‘s älteren Baujahres zur Aufrüstung auf neue Wischblatttechnik „Gelenklose Wischblatt – Flatblade“ (Retro-Fit)

  • Geeignet für aktuelle PKWs jüngeren Baujahres, die bereits mit Wischerarmen für die neue Wischblatttechnik ab Werk ausgestattet sind (Direct-Fit)

Länge

400 mm

Länge Zoll

16 in

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen