Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

PKW-Scheibenwischer Sortiment

Pkw-Scheibenwischer Sortiment
SHBWISCH-PKW-SORT-SPOILER-550S/475MM

Art.-Nr. 08486551

EAN 4024835759069

Preis für gewählte Verpackungseinheit
PKW-Scheibenwischer Sortiment

Art.-Nr. 08486551

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit vormontiertem Multi-Adapter

Wiederverschließbare Einzelverpackung


  • Individuelle Längenzusammenstellung möglich

  • Geringe Lagerhaltungskosten und Platzbedarf


Robustes Metallbügelsystem


  • Edelstahlvernietete Verbindung der einzelnen Gelenke

  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse

  • Kunststoff gelagerte Edelstahlstiftgelenke

  • Ruhiges Wischblattverhalten auf der Windschutzscheibe


Refillfähig (Wischblatt-Ersatzgummieinsetzbar)


  • Optimierte Lagerhaltungskosten

  • Schonung der Ressourcen (Umwelt)
Hinweis

Sicherheit:


Versichern Sie sich, dass die Windschutzscheibe frei von Öl, Wachs, Teer und weiteren Verschmutzungen ist, damit die Lebensdauer nicht beeinträchtigt wird.


Tipp:


Bei der Montage stets eine Unterlage auf die Windschutzscheibe legen.


Installation:


Aus aerodynamischen Gründen (Spoilerfunktion) ist bei der Montage darauf zu achten, dass das gestanzte Logo auf dem Wischblatt in Richtung Motorhaube zeigt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Pkw‘s älteren Baujahres mit Hakenbefestigungen (9 x 4 und 9 x 3 mm) und Neufahrzeuge mit Hakenwischerarmen (Meist Kleinwagen, Asiatische Fahrzeughersteller).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen