PLASTOFAST Schraube
PLASTOFAST Stahl verzinkt mit Schlitz Z
SHR-KST-LIKPF-SZ-Z2-(A2K)-3,5X12
Art.-Nr. 0138103512
EAN 4047376933552
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für thermo-plastische Kunststoffe. Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K).
Die Plastofast-Schraube formt beim Einsatz in vorgefertigte Löcher ihr Gewinde span- und toleranzfrei.
Durch die Gewindeform mit Zapfen ergeben sich Vorteile bei der Verarbeitung:
- Leichtes und schnelles Ansetzen der Schraube
- Geringes Einschraubdrehmoment
- Hohes Überdrehmoment
- Hohes Losdrehmoment
- Hohe Ausreißfestigkeit
- Keine Materialbeschädigung
- Größere Belastbarkeit
- Unterstützt den natürlichen Materialverlauf
Hinweis
Die Schrauberdrehzahl sollte 400 –800 min-1 betragen. Wir empfehlen, mit Erstmustern drehzahlabhängige Kontroll-Verschraubungen durchzuführen. Bei anderen Werkstoffen sind die idealen Durchmesser zu ermitteln.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Länge (l1) | 12 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Innenantrieb | Z2 |
Sonstige Norm | Werksnorm |
Kopfform | Linsenkopf |
Gewindeart | Kunststoffschraubengewinde |