PP-Packband
Packband PP
PACKBA-POLYPROPYLEN-TRANSP-50MMX66M
Art.-Nr.
09850504
EAN 4038898462132
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbar zum Verschluss von Kartonagen aus Karton, Voll- und Wellpappe
- Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung für sicheres Verkleben
- Weniger Belastung aufgrund des lösemittelfreien, wasserbasierten Acrylatklebstoffs
- Gutes Kleb- und Haftvermögen
- Sicherheit beim Transport aufgrund der UV- und Alterungsbeständigkeit, die ein vorzeitiges Ablösen verhindert
- Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Zum Verkleben von leichten bis mittelschweren Kartonagen aus Karton, Voll- und Wellpappe
- Das Klebeband kann manuell oder mit einem Abroller verwendet werden
Trägermaterial | PP-Folie |
Klebstoffbasis | Acrylat |
Farbe | Transparent |
Ausführung | Glatt |
Breite | 50 mm |
Länge | 66 m |
Dicke | 0,050 mm |
Reißdehnung | 140 % |
Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm | 8 N |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 20 bis 30 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -10 bis 100 °C |
UV-Beständigkeit | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!