Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

PP-Packband spezial

Packband spezial transparent PP
PACKBA-POLYPROPYLEN-SPEZ-TRANSP-50MMX66M

Art.-Nr. 09850505
EAN 4038898462149

Preis für gewählte Verpackungseinheit
PP-Packband spezial

Art.-Nr. 09850505

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extra starke Folie mit erhöhtem Klebstoffauftrag für ein sehr gutes Kleb- und Haftvermögen auf unterschiedlichsten Oberflächen
  • Hochwertiges Klebeband das auch bei schlechter Kartonage sicher verschließt

  • Sehr hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung für anspruchsvolle Versandkartons

  • Optimales und sicheres Verschließen dank hoher Anfangsklebekraft und guter UV-Stabilität

  • Weniger gesundheitliche Belastung aufgrund des lösemittelfreien Klebebands

  • Angenehm in der Anwendung dank geringer Geräuschentwicklung beim Abrollen

  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Verkleben von leichten bis schweren Kartonagen aus Karton, Voll- und Wellpappe

  • Das Klebeband kann manuell, mit einem Abroller oder maschinell verwendet werden

Trägermaterial

PP-Folie

Klebstoffbasis

Acrylat

Farbe

Transparent

Ausführung

Glatt

Breite

50 mm

Länge

66 m

Dicke

62 µm

Reißdehnung

140 %

Klebekraft bei 25 mm

6,5 N

Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm

8,5 N

Verarbeitungstemperatur min./max.

10 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-10 bis 50 °C

UV-Beständigkeit

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Nein

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Packband-Abroller

ABROLL-PACKBA-SCHUTZKLAPPE-2K-B50MM

Universell einsetzbar für alle handelsüblichen Packbänder bis 50 mm Bandbreite. Mit Schutzklappe.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen