Napínacia pružina s dvomi očkami
Pozinkovaná oceľ DIN 2097 s dvojitými okami
PRUZINA TAZNA DIN2097 D1,0 AD11,0 LOD70
Obj. č.
0506210701
EAN 4065746330251
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 2097 drôt z pružinovej ocele, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vonkajší priemer (d1) | 11 mm |
Hrúbka (d) | 1 mm |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | pozinkované |
Verzia | S dvojitým okami |
DIN | 2097 |