Nastavovač výšky sokla nábytku Typ B
Nastavovač výšky sokla nábytku, typ B
NOHA KUCHYNSKA SOKLOVA B SKRUT. 45MM
Obj. č.
0683360295
EAN 4050382596901
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na naskrutkovanie
- Bezpečné zachytenie s veľkým podperným povrchom
- Jednoduché nastavenie rukou alebo skrutkovačom
- S odkladacím okrajom na strane skrinky
Podlieha technickým zmenám. Uvedené rozmery nie sú záväzné.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | plast |
Farba | Čierna |
Vhodnosť pre výšku sokla | 45 mm |
Nastavenie výšky | 20 mm |
Priemer pätky | 77 mm |
Nosnosť | 500 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!