Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

PSA-Ringschraube

Ringschraube PSA
SHR-RG-LNG-PSA-EN795-1P-M12

Art.-Nr. 516212912

EAN 4054458652348

Preis für gewählte Verpackungseinheit
PSA-Ringschraube

Art.-Nr. 516212912

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sicherer Anschlagpunkt zur Verwendung als Anschlageinrichtung
  • Zur Verwendung als Anschlageinrichtung für einen Auffanggurt gemäß EN 361 mittels eines geeigneten Verbindungselements nach EN 362

  • Die Anschlageinrichtung ist so konstruiert, dass sie nur mit einem mitgelieferten Spezialschlüssel abgeschraubt werden kann
Hinweis
  • Scheibe und Mutter sind im Lieferumfang enthalten

  • Sollte die Anschlageinrichtung zu Boden gefallen sein oder Zweifel über ihre Verwendungseignung bestehen, muss diese unverzüglich ausgewechselt werden

  • Die Anschlageinrichtung darf in keinem Fall mit Schraubenlängen verwendet werden, die eine vorschriftsmäßige Befestigung verhindern

  • Kontermuttern mit mindestens Festigkeitsklasse 10 verwenden

  • Die Durchgangsbohrung des tragenden Bauteils, an dem der Anschlagpunkt befestigt wird, muss senkrecht zur Auflagefläche und im Durchmesser maximal 2 mm größer als der Nenndruchmesser der verwendeten Schraube sein

  • Es wird empfohlen, unter der Sechskantmutter eine ausreichend große Unterlegscheibe nach DIN 6340 zu verwenden

  • Ziehen Sie die Anschlageinrichtung fest, bis sie vollständig auf der Auflagefläche anliegt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Tragfähigkeit Personen

1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l)

150 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1)

150 mm

Höhe (h1)

53,5 mm

Ringhöhe (b1)

11 mm

Ringdicke (s1)

11 mm

Innendurchmesser (d2)

34 mm

Außendurchmesser (d3)

56 mm

Auflagendurchmesser (d4)

44 mm

Drehmoment max.

28 Nm

Produktgewicht (per Stück)

600,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen