Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

PSA-Ringschraube

Ringschraube PSA EN795 Stahl blank
SHR-RG-PSA-EN795-1P-M12

Art.-Nr. 516212812

EAN 4054458652324

Preis für gewählte Verpackungseinheit
PSA-Ringschraube

Art.-Nr. 516212812

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sicherer Anschlagpunkt zur Verwendung als Anschlageinrichtung
  • Zur Verwendung als Anschlageinrichtung für einen Auffanggurt gemäß EN 361 mittels eines geeigneten Verbindungselements nach EN 362

  • Die Anschlageinrichtung ist so konstruiert, dass sie nur mit einem mitgelieferten Spezialschlüssel abgeschraubt werden kann.
Hinweis
  • Die Gewindebohrung muss rechtwinklig zur Auflagefläche ausgeführt werden

  • Ziehen Sie die Anschlageinrichtung fest, bis sie vollständig auf der Auflagefläche anliegt

  • Sollte die Anschlageinrichtung zu Boden gefallen sein oder Zweifel über die Verwendungseignung bestehen, muss diese unverzüglich ausgewechselt werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Tragfähigkeit Personen

1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l)

18 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1)

18 mm

Höhe (h1)

53,5 mm

Ringhöhe (b1)

11 mm

Ringdicke (s1)

11 mm

Innendurchmesser (d2)

34 mm

Außendurchmesser (d3)

56 mm

Auflagendurchmesser (d4)

44 mm

Drehmoment max.

28 Nm

Produktgewicht (per Stück)

350,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen