PU-Druckluftschlauch
PU-Druckluftschlauch
DLSCHL-PU-GD-11X16MM-50M
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erhöhter Arbeitskomfort und erweiterte Anwendungsgebiete
Druckluftschläuche aus Polyurethan (PU) sind deutlich leichter, flexibler und knickfester als PVC-Schläuche.
Kein Druckabfall und maximale Leistungsausschöpfung der Verbraucher
Glatte Schlauchinnenflächen verhindern Luftwiderstände und ermöglichen einen hohen Luftdurchfluss.
Hohe UV-Beständigkeit sowie besonders hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Öl, Lösungsmitteln und anderen nichtwässrigen Lösungen
Stabile Gewebeeinlagen und hochwertige, auf Ester basierende, Polyurethanbeschichtung
- Nicht für Lackierarbeiten geeignet.
- Nicht für besonders feuchte Umgebung und den Einsatz mit Wasser geeignet.
Datenblätter(X)
Schlauchinnendurchmesser | 11.0 mm |
Schlauchaußendurchmesser (A) | 16.0 mm |
Length (L) | 50 m |
Design | Ohne Armaturen |
Biegeradius | 60 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 60 °C |
Berstdruck | 48 bar |
Betriebsdruck max. | 12 bar |
Colour | Rot |
Material | Polyurethan |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!