PU-Druckluftschlauch
PU-Druckluftschlauch
DLSCHL-PU-GD-8X12MM-10M
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schlauchinnendurchmesser | 8,0 mm |
Schlauchaußendurchmesser (A) | 12,0 mm |
Länge (L) | 10 m |
Ausführung | Ohne Armaturen |
Biegeradius | 35,2 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 60 °C |
Berstdruck | 64 bar |
Betriebsdruck max. | 16 bar |
Farbe | Rot |
Werkstoff | Polyurethan |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!